FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7217-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626038
  • Hersteller:038696754-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 825.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 892.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002927
  • Manufacturer:7217 CDGB/P4A

CHF 741.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 801.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026