CHF 1'476.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'595.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 56 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 3.648 kg |
CHF 1'685.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'822.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026