FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7217-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12626034
  • Hersteller:038436264-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'685.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'822.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
97 kN
Statische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7217 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174499
  • Manufacturer:7217 CD/P4ADGA

CHF 1'476.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'595.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026