CHF 662.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 1.457 kg |
CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 787.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026