FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7216-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12626032
  • Hersteller:038574209-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 787.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
89 kN
Statische Belastung
52 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
15000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7216 ACDGB/P4A

  • ERIKS:23759673
  • Manufacturer:7216 ACDGB/P4A

CHF 662.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 715.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026