SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7214 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174487
  • Hersteller:7214 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'050.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'135.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
2.182 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7214-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625990
  • Manufacturer:019156936-0000

CHF 1'281.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'385.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026