CHF 1'281.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'385.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 71 kN |
Statische Belastung | 41.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 11000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 18000 rpm |
CHF 1'050.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'135.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026