CHF 938.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'014.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 46 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.95 kg |
CHF 1'142.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'235.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026