FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7213-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625980
  • Hersteller:019156812-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'142.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'235.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
68 kN
Statische Belastung
38.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7213 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174483
  • Manufacturer:7213 CD/P4ADGA

CHF 938.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'014.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026