CHF 837.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 905.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.593 kg |
CHF 1'003.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'084.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026