FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7212-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625972
  • Hersteller:038047470-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'003.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'084.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
53 kN
Statische Belastung
29.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
19000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7212 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174476
  • Manufacturer:7212 ACD/P4ADGA

CHF 837.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 905.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026