CHF 375.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.603 kg |
CHF 435.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026