Eriks
FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7211-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625953
  • Hersteller:019156634-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 435.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 470.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
47 kN
Statische Belastung
26.5 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
14000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
22000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7211 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759625
  • Manufacturer:7211 CDGB/P4A

CHF 375.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026