CHF 747.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 1.206 kg |
CHF 889.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026