CHF 889.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 961.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 47 kN |
Statische Belastung | 26.5 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 22000 rpm |
CHF 747.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 808.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026