CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 20 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.454 kg |
CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 413.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026