FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833374
  • Hersteller:190036250000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
22.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759614
  • Manufacturer:7210 CDGA/P4A

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026