CHF 679.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 735.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.908 kg |
CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 867.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026