FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625931
  • Hersteller:019156510-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 802.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 867.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
43 kN
Statische Belastung
22.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
16000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
26000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 CD/P4ADGA

  • ERIKS:12174470
  • Manufacturer:7210 CD/P4ADGA

CHF 679.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 735.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026