SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759606
  • Hersteller:7210 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.454 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713114
  • Manufacturer:0191565960000

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026