FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7210-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713114
  • Hersteller:0191565960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7210 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759606
  • Manufacturer:7210 ACDGA/P4A

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026