SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7209 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174464
  • Hersteller:7209 ACD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 618.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 668.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.846 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7209-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625922
  • Manufacturer:038067528-0000

CHF 740.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026