CHF 740.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 38 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 32.5 kN |
Statische Belastung | 16.9 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 24000 rpm |
CHF 618.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026