CHF 282.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 305.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 18 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.367 kg |
CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 358.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026