FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7208-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625912
  • Hersteller:019156391-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
31 kN
Statische Belastung
15.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
17000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
28000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7208 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002880
  • Manufacturer:7208 ACDGB/P4A

CHF 282.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026