CHF 561.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 607.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.734 kg |
CHF 674.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026