CHF 674.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-E |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 31 kN |
Statische Belastung | 15.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 17000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 28000 rpm |
CHF 561.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 607.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026