CHF 256.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.282 kg |
CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 296.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026