FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625886
  • Hersteller:019156243-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
25.5 kN
Statische Belastung
12.6 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
20000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
34000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 CDGB/P4A

  • ERIKS:23759579
  • Manufacturer:7207 CDGB/P4A

CHF 256.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026