CHF 249.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.282 kg |
CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026