FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7207-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625893
  • Hersteller:019156286-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7207 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759571
  • Manufacturer:7207 ACDGA/P4A

CHF 249.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026