CHF 246.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.194 kg |
CHF 235.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026