FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833371
  • Hersteller:167276570000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
10.4 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
24000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
38000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759569
  • Manufacturer:7206 CDGA/P4A

CHF 246.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026