CHF 521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.388 kg |
CHF 510.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026