CHF 510.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 551.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | B72..-C |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 32 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Dynamische Belastung | 23.1 kN |
Statische Belastung | 10.4 kN |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung | 38000 rpm |
CHF 521.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 563.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026