SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759559
  • Hersteller:7206 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.194 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625875
  • Manufacturer:019156154-0000

CHF 235.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026