FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7206-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625875
  • Hersteller:019156154-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
22.1 kN
Statische Belastung
9.9 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
22000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
36000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7206 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759559
  • Manufacturer:7206 ACDGA/P4A

CHF 246.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026