SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7205 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002868
  • Hersteller:7205 CD/P4ADGA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 500.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..CD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Gewicht
0.252 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7205-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713107
  • Manufacturer:0191560060000

CHF 467.47/ Paarexkl. MwSt

CHF 505.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026