FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7205-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:23713107
  • Hersteller:0191560060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 467.47/ Paarexkl. MwSt

CHF 505.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
14.8 kN
Statische Belastung
6.1 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
28000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
43000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7205 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002868
  • Manufacturer:7205 CD/P4ADGA

CHF 500.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 541.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026