SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7205 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759547
  • Hersteller:7205 ACDGA/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.126 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7205-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625860
  • Manufacturer:019156049-0000

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026