FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7205-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625860
  • Hersteller:019156049-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
14.2 kN
Statische Belastung
5.8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
26000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
40000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7205 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759547
  • Manufacturer:7205 ACDGA/P4A

CHF 244.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026