CHF 249.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 269.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.103 kg |
CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 231.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026