FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7204-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625846
  • Hersteller:021938253-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
17.2 kN
Statische Belastung
8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
32000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
48000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002862
  • Manufacturer:7204 CDGB/P4A

CHF 249.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026