CHF 495.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 28 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | 2er Satz, Universallager |
Gewicht | 0.206 kg |
CHF 434.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 469.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026