FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7204-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625844
  • Hersteller:019155930-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager
Dynamische Belastung
17.2 kN
Statische Belastung
8 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
32000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
48000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 CD/P4ADGA

  • ERIKS:24002861
  • Manufacturer:7204 CD/P4ADGA

CHF 495.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026