SKF

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002856
  • Hersteller:7204 ACDGB/P4A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
72..ACD
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Gewicht
0.103 kg
Alternativen
Product Image

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7204-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625852
  • Manufacturer:073006483-0000

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026