FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7204-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625852
  • Hersteller:073006483-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 213.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-E
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
7.7 kN
Grenzdrehzahl Fettschmierung
30000 rpm
Grenzdrehzahl Öl-Luft-Schmierung
45000 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7204 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002856
  • Manufacturer:7204 ACDGB/P4A

CHF 249.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026