CHF 239.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..CD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 15 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.062 kg |
CHF 195.89/ Paarexkl. MwSt
CHF 211.76inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026