FAG

FAG Hochgenauigkeits-Schrägkugellager B7203-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713106
  • Hersteller:0191558830000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.89/ Paarexkl. MwSt

CHF 211.76inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
B72..-C
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau
Alternativen
Product Image

SKF Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 7203 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759534
  • Manufacturer:7203 CDGA/P4A

CHF 239.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026