CHF 246.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 266.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 72..ACD |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 12 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Mit Dichtung | Nein |
Lageranordnung | Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau |
Gewicht | 0.062 kg |
CHF 202.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026